text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolzen ASME b18.8.1 ASME B18.8.1 Rostfreistahl AISI 304 1/2X3.1/2

Artikelnummer
Material Rostfreistahl
Material technisch AISI 304

Spezifikationen

Material Rostfreistahl
Material technisch AISI 304

Maße

A 0.5
A (max.) 0.496
B (max.) 0.63
A (min.) 0.491
Cotter pin dia. 0.125
C (max.) 0.16
E 0.15625
W 0.219

Normen

ASME B18.8.1

Artikelnummern

Artikelnummer U51798.050.0350
EAN 8712423091313
UBB 500626534852
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.