text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolzen ASME b18.8.1 ASME B18.8.1 Rostfreistahl AISI 304 1/2X2.3/4

  1. ART NR U51798.050.0275
  2. UBB 500626534696
  3. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 1
A 1/2
G 2.3/4
Material Rostfreistahl
Material technisch AISI 304
ASME B18.8.1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A (max.) 0.496
B (max.) 0.630
A (min.) 0.491
Cotter pin dia. 1/8
C (max.) 0.16
E 5/32
W 0,219