text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolzen 1xd metrisch DIN 938 Rostfreistahl A4 70 M20X100

  1. ART NR 55280.200.100
  2. EAN 8715494303712
  3. UBB 500512328799
  4. UNSPSC 31161610

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M20
Länge (L) (mm) 100
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 938
NF E25-135
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b 46
bm≈1d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 55
P 2.50
x 6.3
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter