text.skipToContent text.skipToNavigation

Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Stahl Feuerverzinkt 5.6/5.2 M12X60

  1. ART NR 08753.120.060
  2. EAN 8717077306554
  3. UBB 500650920878
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 60
Klasse 5.6/5.2
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 4014/4032
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18