text.skipToContent text.skipToNavigation

10X230T

  1. Art nr 88762FIS
  2. EAN 4006209887622
  3. UBB 500616782511
  4. UNSPSC 30171906
  5. Hersteller Artikel Nr 88762

Preis pro 
-


Packung 1

Funktionsweise - Der FUR ist geeignet für die Durchsteckmontage. - Das Eindrehen der Schraube bewirkt das Verspreizen der einzelnen Lamellen. Im Vollbaustoff erzeugen die Lamellen gleichmäßige Spreizkräfte. Im Lochbaustoff spreizen die Lamellen am Steinsteg und bilden im Hohlraum einen Hinterschnitt aus. - Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag). - Zur Befestigung von Holzkonstruktionen sind Senkkopfschrauben zu empfehlen bei Metallkonstruktionen Dübel mit Sechskantschrauben und angeformter Scheibe.

Drill ø 10
Plug length 230
ETA-approval Ja
DIBt-approval Ja
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
No. Torx® T40