Sicherungsmuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Sicherungsmuttern
12911
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
Vollmetallmuttern mit Klemmteil, metrisch DIN 980V Stahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc 10
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
10
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
10
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Normen
DIN
980-V
ISO
7042
BS
4929-1
NEN
2452
NF
E25-410