text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse Gr.B8 - Gr.8
Material Rostfreistahl
Gewinderichtung Rechts
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse Gr.B8 - Gr.8
Material Rostfreistahl
Gewinderichtung Rechts
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normen

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.