text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben mit Flansch DIN 6921 Stahl ZincFlake 8.8

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Zinc flake

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 8.8
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Zinc flake
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.

Normen

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.