Sechskantbolzen und -schrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Bolzen
Sechskantbolzen und -schrauben
01236
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr(VI)frei - ISO 10683 flZnnc 8.8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Normen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114