Flanschmuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Flanschmuttern
11610
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
Sechskant-Sicherungsmuttern mit Flansch DIN ≈6923 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
8
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
8
Antriebsart
Sechseck
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Specific features of hexagon nuts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the nut to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
The serrated flange provides an excellent self-locking effect.
Normen
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406