Kontermuttern
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Muttern
Kontermuttern
01580
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
Sechskant-Flachmuttern DIN 439b metrisch DIN 439 2 Stahl Feuerverzinkt 04 Übermaß
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
040
Antriebsart
Sechseck
Zusätzliche Info
oversized
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
040
Antriebsart
Sechseck
Zusätzliche Info
oversized
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Oversized hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6AZ and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6g before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.Übermaß
Normen
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar