text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 4.8 2 meter übermass

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 4.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Info
  • Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).2 meter übermass

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 4.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Info
  • Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).2 meter übermass

Normen

DIN 976-1A
NF E25-136

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.