Závitové tyče
U51070
U51070.016.3600
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
Závitová tyč UNC různé délky ASME B18.31.3 Nerezocel ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) #8-32X3
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.8
Délka
3 ft
Třída
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F593 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.31.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51070.016.3600
EAN
8715492919304
UBB
500621495265
UNSPSC
31161618