Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
U08307
U08307.031.0100
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
Závěsný šroub UNC nadměrný závit ASME B18.5 Ocel SAE J429 Žárový zinek Gr.2 nadrozměrný 5/16-18X1 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/16 Inch
Délka
1 Inch
Třída
Gr.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Unified National Coarse
Info
nadrozměrný
Rozměry
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
0.719
H (max.)
0.176
LT (min.): L
6 Inch
1.125
LT (min.): L≤6 Inch
0.875
Závitů na palec
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Objednací číslo
U08307.031.0100
EAN
8717077380318
UBB
500623997581
UNSPSC
31161612