Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
U08307
U08307.037.0500
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
Závěsný šroub UNC nadměrný závit ASME B18.5 Ocel SAE J429 Žárový zinek Gr.2 nadrozměrný 3/8-16X5 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3/8 Inch
Délka
5 Inch
Třída
Gr.2
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Unified National Coarse
Info
nadrozměrný
Rozměry
O (max.)
0.388
P (max.)
0.219
A (max.)
0.844
H (max.)
0.208
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Inch
1
Závitů na palec
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Objednací číslo
U08307.037.0500
EAN
8717077380486
UBB
500623999231
UNSPSC
31161612