text.skipToContent text.skipToNavigation

Závěsný šroub UNC nadměrný závit ASME B18.5 Ocel SAE J429 Žárový zinek Gr.2 nadrozměrný 1/2-13X3.1/2

Specifikace

Průměr 1/2 Inch
Délka 3.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.2
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Unified National Coarse
Info nadrozměrný

Rozměry

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Závitů na palec 13

Normy

ASME B18.5

Čísla materiálu

Objednací číslo U08307.050.0350
EAN 8717077380547
UBB 500623999801
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.