Zákolníky
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
Zákolníky
39606
39606.110.001
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
Zákolník Pružinová ocel Pozinkované 11X40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tvar hřídele a = kulatý, b = zploštělý na jedné straně
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
11 mm
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tvar hřídele a = kulatý, b = zploštělý na jedné straně
Rozměry
d1
11
d3 (H11)
12
d4 (max.)
32
D (mm)
11
Tvar hřídele
b
L1
40
L2
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
39606.110.001
EAN
8715492834768
UBB
500708327902
UNSPSC
31163204
Stáhnout další informace