text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč UNC různé délky ASME B18.31.3 Nerezocel ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 1.1/4-7X6

  1. Art nr U55070.125.7200
  2. EAN 8715492920980
  3. UBB 500621393114
  4. UNSPSC 31161618
Průměr 1.1/4
Délka (Inch - ft) 6 ft
TPI 7
Třída CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál ASTM F593 316
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
ASME B18.31.3
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Závitů na palec 7