text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 7516 EE-H Ocel Pozinkované M5X10

  1. ART NR 27180.050.010
  2. EAN 8717077076549
  3. UBB 500645254185
  4. UNSPSC 31161507

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 10
Poznámky
  • Vrták ø (H11) = Dané průměry vrtání jsou směrodatné pro materiály střední pevnosti.
  • Pro obrobky s tenkou stěnou nebo obrobky z měkkých materiálů můžete zvolit menší průměr předvrtání, pro obrobky se silnější stěnou nebo obrobky z tvrdých materiálů větší průměr předvrtání.
  • Doporučujeme vám stanovit přesný průměr na základě zkoušek.
  • Hloubka záběru by neměla přesáhnout 2 d.
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7516 EE-H
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 9.2
Vrták ø (H11) 4.5
f ≈ 1.25
k (max.) 2.5
Čís. křížové drážky 2
P 0.80
  1. Stáhněte si CAD model