text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sada šroubováků Ergo BE 9886 6 kusů


Includes 6 screwdrivers.0.6 x 3.5 x 75, 1.0 x 5.5 x 100, PH1 x 75, PH2 x 100, PZ1 x 75, PZ2 x 100.Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, size 3.5 (BE-8030).Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.In cardboard box

Objednací číslo K0119.009.886
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet šroubováků s drážkou 2
Celkový počet nástrojů 6
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet šroubováků s drážkou 2
Celkový počet nástrojů 6
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Bahco
Váha kusu (g) 440
HS kód
Type Slotted/Phillips/Pozidriv Screwdriver Set

Popis

Includes 6 screwdrivers.0.6 x 3.5 x 75, 1.0 x 5.5 x 100, PH1 x 75, PH2 x 100, PZ1 x 75, PZ2 x 100.Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, size 3.5 (BE-8030).Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.In cardboard box

Čísla materiálu

Objednací číslo K0119.009.886
EAN 7314150048472
UBB 240125027468
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky BE-9886
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.