text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 855/1 Z SB Bity, 3 dílný


Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81608.073.311
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů celkem 3
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 20
HS kód
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Popis

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81608.073.311
EAN 4013288029126
UBB 241232000240
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073311001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.