text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367 TORX PLUS 9 IPX60

  1. ART NR 1R040654
  2. EAN 4013288040121
  3. UBB 500643208696
  4. UNSPSC 27111701
  5. Výrobní číslo položky 05028033001

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Profil TORX PLUS: Ve srovnání s „normálním“ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 křidélek, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Šroubováky na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS® Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí S šestihrannou ochranou před odkutálením Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Délka (L) (mm) 141
Šířka (mm) 26
Délka čepele 60
Obsah (pcs) 1
Výška (mm) 26
Velikost 9 IP
Size 9 IPx60
Hmotnost (g) 32
Obsah sady 367 Šroubováky TORX PLUS®, 9 IP x 60 mm