text.skipToContent text.skipToNavigation

Vymezovací podložka, tloušťka h=0,5 mm DIN 988 Ocel 2 K 50 Bez PU h=0,5mm 52X65MM

  1. Art nr 38585.520.065
  2. EAN 8717077086586
  3. UBB 500645413088
  4. UNSPSC 31163301

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
d1 52
d2 65
Průměr (mm) 52
Tloušťka 0.50
Další informace h=0,5mm
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál 2 K 50
Vnější průměr 65
Povrchová úprava Bez PU
DIN 988
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

d1 (max.) 52.4
d1 (min.) 52.1
d2 (max.) 64.9
d2 (min.) 64.6
  1. Stáhněte si CAD model