text.skipToContent text.skipToNavigation

Vymezovací podložka, tloušťka h=0,5 mm DIN 988 Ocel 2 K 50 Bez PU h=0,5mm 48X60MM

  1. Art nr 38585.480.060
  2. EAN 8717077086579
  3. UBB 500645299230
  4. UNSPSC 31163301

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
d1 48
d2 60
Průměr (mm) 48
Tloušťka 0.50
Další informace h=0,5mm
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál 2 K 50
Vnější průměr 60
Povrchová úprava Bez PU
DIN 988
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

d1 (max.) 48.33
d1 (min.) 48.08
d2 (max.) 59.9
d2 (min.) 59.6
  1. Stáhněte si CAD model