text.skipToContent text.skipToNavigation

VBA PLUS Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované 5X25MM

  1. ART NR 29710.050.025
  2. EAN 8715492959706
  3. UBB 950350384620
  4. UNSPSC 31161508
Délka (L) (mm) 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Typ drážky Pozidriv
Další informace VBA PLUS
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Specifické vlastnosti šroubů VBA PLUS do dřevotřísky:
  • Hlava šroubu je označena +, což zaručuje stálou kvalitu šroubu VBA PLUS.
  • Hlubší křížová drážka Pozidriv (Z) prakticky vylučuje "vyklouznutí" nástroje.
  • Pilovitý tvar závitu zaručuje nižší rotační moment, vyšší pevnost a snižuje deformace spojovaných materiálů.
  • Závit až ke špičce (místu aplikace) vede k okamžitému průniku (záběru) závitu šroubu, čímž je až o 30 % snížena doba otáčení.
  • Upozornění: elektrické pozinkování těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 9.6
k (max.) 3
Čís. křížové drážky 2