text.skipToContent text.skipToNavigation

VBA PLUS Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované 3,5X35MM

  1. Art nr 29750.035.035
  2. EAN 8715492960023
  3. UBB 950350499808
  4. UNSPSC 31161508

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (mm) 3.5
Délka (L) (mm) 35
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Speciální vlastnosti šroubů VBA PLUS do dřevotřísky:
  • Hlava šroubu je označena +, zaručující stálou kvalitu šroubu VBA PLUS.
  • Hlubší křížová drážka Pozidriv (Z) prakticky vylučuje "vyklouznutí" nástroje.
  • Pilovitý tvar závitu zaručuje nižší rotační moment, vyšší pevnost a snižuje deformace spojovaných materiálů.
  • Závit až ke špičce (místu aplikace) vede k okamžitému průniku (záběru) závitu čroubu, čímž je o 30 % snížena doba otáčení.
  • Upozornění: elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 6.9
k (max.) 2.6
Čís. křížové drážky 2