Ostatní
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
Správa baterií
Baterie
C7500.004.912
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
VART HIGH ENERGY ALKAL 3LR12/ 4,5V
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Bohužel ... produkt, který hledáte, již není k dispozici
Podobné produkty:
STAN RECHARGEABLE BATTERIE X4AA 1-77-135
Objednací číslo:
4E759447
cena za 
-
Zobrazit vše produkty
Objednací číslo
C7500.004.912
Jmenovité napětí (V)
4.5
Design
Alkalický mangan
Kapacita (mAh)
6100
Označení IEC
3 LR 12
Počet buněk
1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
4.5
Design
Alkalický mangan
Kapacita (mAh)
6100
Označení IEC
3 LR 12
Počet buněk
1
Značka
Varta
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Stay flexible with efficient power. The powerful batteries for your independence. If you need as much power as you can get - this is the one! VARTA Longlife Power is the most powerful of the VARTA batteries. Developed especially for devices with high energy consumption. Stay independent with high performance power when using power hungry devices, such as flat lights.
Čísla materiálu
Objednací číslo
C7500.004.912
EAN
4008496559947
UBB
500511734120
UNSPSC
26111702
Výrobní číslo položky
4912121411
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce