Nedtrain Oud
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
Zajišťovací podložky
55460
55460.050.001
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
Vĕjířová pojistná podložka s vnĕjším ozubením DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A4 (1.4401)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A4 (1.4401)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Rozměry
d1 (min.)
5.3
d2 (max.)
10
h ≈
1.8
s1
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-624
DIN
6798-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
55460.050.001
EAN
8715492345998
UBB
950357241781
UNSPSC
31161801