Nedtrain Oud
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
Zajišťovací podložky
37420
37420.035.001
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
Vĕjířová pojistná podložka s vnĕjším ozubením DIN 6798 A Pružinová ocel Pozinkované M3,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
3.5
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3.5
Pro jmenovitý rozměr
3.5
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
d1 (min.)
3.7
d2 (max.)
7
h ≈
1.5
s1
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E27-624
DIN
6798-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37420.035.001
EAN
8715492768667
UBB
950357082391
UNSPSC
31161801