text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/16


Referência 4S474914
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 58
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 16
Řezný materiál Jiný
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 58
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 16
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 4
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4S474914
EAN 4022835845102
UBB 500691216922
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 84510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.