Trubkové kolíky
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
Trubkové kolíky
39680
39680.060.040
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
Trubkový kolík Pružinová ocel Pozinkované žlutě pasivované 6X40MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Bohužel ... produkt, který hledáte, již není k dispozici
Podobné produkty:
Trubkový kolík Pružinová ocel Pozinkované 6X40MM
Objednací číslo:
39607.060.040
Cena za 
-
Zobrazit vše produkty
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
40 mm
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
6
Pro jmenovitý rozměr D v palcích
1.40625
Pro jmenovitý rozměr D mm
36
L (mm)
40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
39680.060.040
EAN
8715492822925
UBB
950359907611
UNSPSC
31163204
Stáhnout další informace