text.skipToContent text.skipToNavigation

tavěcí šroub s dlouhým čípkem DIN 417 Nerezocel A1 M10X12

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr M10
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Long dog
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 12
n 1.6
P 1.5
z (min.) 5

Normy

DIN 417

Čísla materiálu

Objednací číslo 51290.100.012
EAN 8715494590761
UBB 500633218432
UNSPSC 31161505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.