Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
22755
22755.285.095
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
Těžký šroub se šestihrannou hlavou 8UN ASTM ASME B18.2.1 Ocel ASTM A193 Bez PU Gr.B7 1.1/8X95MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.B7
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.1/8 Inch
Délka
95 mm
Třída
Gr.B7
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
8 Unified National
Závitů na palec
7
Rozměry
F
1.8125
H
0.75
L (mm)
95
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Objednací číslo
22755.285.095
EAN
8715492854889
UBB
500635589640
UNSPSC
31162400