Svorníky
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
Svorníky
22554
22554.222.146
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B16 - Gr.4 7/8X145 (5.3/4)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.B16 - Gr.4
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
7/8 Inch
Délka
145 mm
Třída
Gr.B16 - Gr.4
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
9
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Rozměry
B
1.4375
L (mm)
145
M
21.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
22554.222.146
EAN
8715492623133
UBB
951353013562
UNSPSC
31161619