text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/4X365 (14.3/8)

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr 1.1/4 Inch
Délka 365 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

B 2
L (mm) 365
M 31

Normy

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Čísla materiálu

Objednací číslo 22539.317.365
EAN 8715494321259
UBB 500578147463
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.