text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)


Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Baleno po 1

Specifikace

Diameter 5/8 Inch
Length 135 mm
Brand Fabory
Class Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11
Weight per piece (g) 272.8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Commodity code 7318153590

Rozměry

B 1.0625
L (mm) 135
M 15.5

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22529.158.133
EAN 8715494353687
UBB 500578419540
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.