text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Evropa
Belgie
Francie
Holandsko
Maďarsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Německo
Itálie
Další
Další
Další
中国
Select Language :
Holandský
Francouzština
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Select Language :
Francouzština
Angličtina
Select Language :
Holandský
Angličtina
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Polština
Angličtina
Select Language :
Portugalština
Angličtina
Select Language :
Rumun
Angličtina
Select Language :
Slovenský
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Čeština
Angličtina
Select Language :
Španělština
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Němec
Angličtina
Select Language :
Italština
Angličtina
Čeština / Čeština
Evropa
Belgie
Francie
Holandsko
Maďarsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Německo
Itálie
Další
Další
Další
中国
Select Language :
Holandský
Francouzština
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Select Language :
Francouzština
Angličtina
Select Language :
Holandský
Angličtina
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Polština
Angličtina
Select Language :
Portugalština
Angličtina
Select Language :
Rumun
Angličtina
Select Language :
Slovenský
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Čeština
Angličtina
Select Language :
Španělština
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Němec
Angličtina
Select Language :
Italština
Angličtina
Čeština / Čeština
Přihlásit se
Registrovat
Hide me
PRODUKTY
Menu
Upevnění
Šrouby
Produkty s vnitřním šestihranem
Matice
Vruty, šrouby
Závitové tyče a svorníky
Podložky a kroužky
Kotvy
Kolíky a závlačky
Nýty
Závitové vložky na opravu závitů
Šrouby s okem a hákem
Strojní součástky
Sady spojovacího materiálu a skladovací systémy
Vybavení a systémy
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Distanční sloupky
Strojní součásti
Výprodej
Údržba
Ruční nářadí
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Vozový park - vybavení
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Technické chemikálie
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařování, pájení a plyn
Speciální nabídka
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Svorníky
Všechny kategorie
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Speciální nabídka
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
home
...
Svorníky
LOCA_PIMO0
PIMO0191140
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A320/A194 Ocel Bez PU Gr.L7M - Gr.7M 3/4X140 (5.1/2)
ART NR
PIMO0191140
Cena za 
-
vč DPH
Balení: 1
-
+
Přidat
Tiskněte
Stáhnout PDF
Previous
Next
Specifikace
Třída
Gr.L7M - Gr.7M
Materiál (dlouhý název)
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Průměr
3/4
Délka (L) (mm)
140
Délka (Inch - ft)
5.1/2
Standardy
BS
-
ASME
-
ASTM
A320/A194
Vyberte jiné rozměry
Specifikace