text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.7 7/8X300 (11.3/4)

  1. ART NR 22325.222.298
  2. EAN 8715494415828
  3. UBB 500578905142
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr 7/8
Délka (L) (mm) 300
Délka (Inch - ft) 11.3/4
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 1.7/16
M 21.8
Závitů na palec 9