text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 1.5/8X530 (20.7/8)

  1. ART NR 22330.412.530
  2. EAN 8715494416894
  3. UBB 500578949041
  4. UNSPSC 31161619
Průměr 1.5/8
Délka (L) (mm) 530
Délka (Inch - ft) 20.7/8
Třída Gr.L7 - Gr.4
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 2.9/16
M 40.5
Závitů na palec 8