text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B7 - Gr.2H 3 Inch X800 (31.1/2)

  1. Art nr 22090.762.800
  2. EAN 8715494384988
  3. UBB 500578525551
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr 3 Inch
Délka (L) (mm) 800
Délka (Inch - ft) 31.1/2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit 8 Unified National
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 4.5/8
M 75
Závitů na palec 8