text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B16 - Gr.4 1.7/8X475 (18.3/4)

  1. ART NR 22555.476.476
  2. EAN 8715494351232
  3. UBB 500578251976
  4. UNSPSC 31161619
Průměr 1.7/8
Délka (L) (mm) 475
Délka (Inch - ft) 18.3/4
Třída Gr.B16 - Gr.4
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 2.15/16
M 46.8
Závitů na palec 8