text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 7/8X240 (9.1/2)

  1. Art nr 22534.222.241
  2. EAN 8715494407182
  3. UBB 500578992595
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr 7/8
Délka (L) (mm) 240
Délka (Inch - ft) 9.1/2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Třída Gr.B8 - Gr.8
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 1.7/16
M 21.8
Závitů na palec 9