text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1 Inch X115 (4.1/2)

  1. Art nr 22534.254.114
  2. EAN 8715493350472
  3. UBB 951353879186
  4. UNSPSC 31161619
Průměr 1 Inch
Délka (L) (mm) 115
Délka (Inch - ft) 4.1/2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Třída Gr.B8 - Gr.8
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 1.5/8
M 25
Závitů na palec 8