text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X245 (9.5/8)

  1. ART NR 22529.158.245
  2. EAN 8715494353908
  3. UBB 500578421769
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr 5/8
Délka (L) (mm) 245
Délka (Inch - ft) 9.5/8
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 1.1/16
M 15.5
Závitů na palec 11