text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X220 (8.3/4)

  1. ART NR 22529.158.222
  2. EAN 8715494353854
  3. UBB 500578421272
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr 5/8
Délka (L) (mm) 220
Délka (Inch - ft) 8.3/4
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 1.1/16
M 15.5
Závitů na palec 11