text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X335 (13.1/4)

  1. ART NR 22529.127.336
  2. EAN 8715494534048
  3. UBB 500627289563
  4. UNSPSC 31161619

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr 1/2
Délka (L) (mm) 335
Délka (Inch - ft) 13.1/4
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

B 7/8
M 12.3
Závitů na palec 13