text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Ocel Žárový zinek 8.8/8 M16X140

  1. Art nr 01405.160.140
  2. EAN 8715494283939
  3. UBB 500574460514
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M16
Délka (L) (mm) 140
Info
  • Pouze celá balení.
  • Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
  • Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
  • Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
  • V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 150548 mají doplňující označení.
  • 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
  • Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
  • Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
Třída 8.8/8
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
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
m (max.) 14.8
P 2
s 24
  1. Stáhněte si CAD model