text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní vratový šroub UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X1.

  1. ART NR U51862.031.0100
  2. EAN 8712423001527
  3. UBB 500625060149
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr 5/16
Délka (Inch - ft) 1 Inch
TPI 18
Typ drážky Phillips
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A2 (AISI 304/18-8)
Směr závitu Pravý
ASME B18.6.3
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A (max.) 0.698
H (max.) 0.183
Driver size 3
Závitů na palec 18