text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní šroub s plochou zápustnou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované 1/4-20X1.

  1. Art nr U24540.025.0100
  2. EAN 8715492973696
  3. UBB 500624949227
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr 1/4
Délka (Inch - ft) 1 Inch
TPI 20
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Low carbon steel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A (max.) 0.477
H (max.) 0.153
J (max.) 0.075
T (max.) 0.070
Závitů na palec 20