text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní šroub s čočkovou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované 1/4-20X2.

  1. Art nr U24520.025.0200
  2. EAN 8717077795044
  3. UBB 500624936190
  4. UNSPSC 31161504
Průměr 1/4
Délka (Inch - ft) 2 Inch
TPI 20
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Low carbon steel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A (max.) 0.492
H (max.) 0.144
J (max.) 0.075
T (max.) 0.087
Závitů na palec 20